Legrand - Voltmérő 0-500V AC/DC 68x68mm négyzetes kivágású GT23831 - 014661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Mérőrendszer - egyéb
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060146610
Sonepar cikkszám
GT23831
Gyártói cikkszám
014661
Gyártói típuskód
LEXIC 014661
Méréstartomány:
0-500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Mérőrendszer:
egyéb
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
0.015
Veszteségi teljesítmény:
3 W
Kalibrálva:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
0
Skálamegvilágítás:
Nem
Voltmérő 0-500V AC/DC 68x68mm négyzetes kivágású