Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Voltmérő 500V DC 4mod G66579 - 004660

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Voltmérő 500V DC 4mod G66579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Mérőrendszer - egyéb

  • Szélesség - 70 mm

  • Kivitel - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046606

Sonepar cikkszám

G66579

Gyártói cikkszám

004660

Gyártói típuskód

LEXIC 004660

Méréstartomány:

0-500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Mérőrendszer:

egyéb

Szélesség:

70 mm

Kivitel:

DIN-sín

Átalakító-csatlakozó:

Igen

Max. mutatókilengés:

500 °

Pontossági osztály:

0.015

Veszteségi teljesítmény:

3 W

Kalibrálva:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Modulszélesség:

4

Skálamegvilágítás:

Nem

Voltmérő 500V DC 4mod