Legrand - VX3 400 méretre vágott aluminium C profilsín, 250A SX070440 - 404430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Hosszúság - 1750 mm
Felület - ónozott
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064044301
Sonepar cikkszám
SX070440
Gyártói cikkszám
404430
Gyártói típuskód
XL3 404430
Kivitel:
profil/alak
Hosszúság:
1750 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
VX3 400 méretre vágott aluminium C profilsín, 250A