Legrand - VX3 400 méretre vágott aluminium C profilsín, 400A SX070441 - 404431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Hosszúság - 1750 mm
Felület - ónozott
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064044318
Sonepar cikkszám
SX070441
Gyártói cikkszám
404431
Gyártói típuskód
XL3 404431
Kivitel:
profil/alak
Hosszúság:
1750 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
VX3 400 méretre vágott aluminium C profilsín, 400A