Legrand - VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes DPX 630 készülékhez - alu C gyűjtősínezés belső kábeltokban SX102553 - 404552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064045520
Sonepar cikkszám
SX102553
Gyártói cikkszám
404552
Gyártói típuskód
404552
Kivitel:
lapos / sima
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
630 A
VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes DPX 630 készülékhez - alu C gyűjtősínezés belső kábeltokban