Legrand - VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes DPX3 160 készülékhez - alu C gyűjtősínezés belső kábeltokban SX102551 - 404550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 160 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064045506
Sonepar cikkszám
SX102551
Gyártói cikkszám
404550
Gyártói típuskód
404550
Kivitel:
lapos / sima
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
160 A
VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes DPX3 160 készülékhez - alu C gyűjtősínezés belső kábeltokban