Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes DPX3 250 készülékhez - alu C gyűjtősínezés az elosztószekrény oldallapján SN107444 - 404541

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes DPX3 250 készülékhez - alu C gyűjtősínezés az elosztószekrény oldallapján SN107444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Felület - kezeletlen

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram In - 250 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064045414

Sonepar cikkszám

SN107444

Gyártói cikkszám

404541

Gyártói típuskód

VX3 4000 404541

Kivitel:

lapos / sima

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

250 A

VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes DPX3 250 készülékhez - alu C gyűjtősínezés az elosztószekrény oldallapján