Legrand - VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes DPX3 250 készülékhez - alu C gyűjtősínezés belső kábeltokban SX102552 - 404551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064045513
Sonepar cikkszám
SX102552
Gyártói cikkszám
404551
Gyártói típuskód
404551
Kivitel:
lapos / sima
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes DPX3 250 készülékhez - alu C gyűjtősínezés belső kábeltokban