Legrand - VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes DPX3 250 készülékhez - alu C gyűjtősínezés külső kábeltokban SX102555 - 404561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064045612
Sonepar cikkszám
SX102555
Gyártói cikkszám
404561
Gyártói típuskód
404561
Kivitel:
lapos / sima
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes DPX3 250 készülékhez - alu C gyűjtősínezés külső kábeltokban