Legrand - VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes HX3 400 sorelosztóhoz - alu C gyűjtősínezés az elosztószekrény oldallapján SX102550 - 404543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 400 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064045438
Sonepar cikkszám
SX102550
Gyártói cikkszám
404543
Gyártói típuskód
404543
Kivitel:
lapos / sima
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
400 A
VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes HX3 400 sorelosztóhoz - alu C gyűjtősínezés az elosztószekrény oldallapján