Legrand - VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes HX3 400 sorelosztóhoz - alu C gyűjtősínezés külső kábeltokban SX102556 - 404563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 400 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064045636
Sonepar cikkszám
SX102556
Gyártói cikkszám
404563
Gyártói típuskód
404563
Kivitel:
lapos / sima
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
400 A
VX3 4000 gyári csatlakozó vízszintes HX3 400 sorelosztóhoz - alu C gyűjtősínezés külső kábeltokban