Legrand - VX3 800 gyári hátsó sínezés megtáplálása DPX-IS 630 készülékkel SX102538 - 404465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064044653
Sonepar cikkszám
SX102538
Gyártói cikkszám
404465
Gyártói típuskód
404465
Kivitel:
lapos / sima
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
630 A
VX3 800 gyári hátsó sínezés megtáplálása DPX-IS 630 készülékkel