Legrand - VX3 800 leágazás, IP2X SX070460 - 404489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 50-50 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064044899
Sonepar cikkszám
SX070460
Gyártói cikkszám
404489
Gyártói típuskód
XL3 404489
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
50-50 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
250 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
VX3 800 leágazás, IP2X