Legrand - VX3 800 méretre vágott aluminium C profilsín, 800A IP40 SX070442 - 404433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Hosszúság - 1750 mm
Felület - ónozott
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064044332
Sonepar cikkszám
SX070442
Gyártói cikkszám
404433
Gyártói típuskód
XL3 404433
Kivitel:
profil/alak
Hosszúság:
1750 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
VX3 800 méretre vágott aluminium C profilsín, 800A IP40