Legrand - VX3-IS 223/233 előlap DPX 630 készülékekhez, mag: 300 mm SX070522 - 404671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064046718
Sonepar cikkszám
SX070522
Gyártói cikkszám
404671
Gyártói típuskód
XL3 404671
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
VX3-IS 223/233 előlap DPX 630 készülékekhez, mag: 300 mm