Legrand - VX3-IS 223/233 előlap DPX3 160/250 készülékekhez, mag: 200 mm SN093387 - 404670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093387
Gyártói cikkszám
404670
Gyártói típuskód
VX3-IS 223/233 404670
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
VX3-IS 223/233 előlap DPX3 160/250 készülékekhez, mag: 200 mm