Legrand - VX3-IS 223/233 előlap DPX3 160/250 készülékekhez rotációs vagy motoros hajtással, mag: 200 mm SX070523 - 404672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064046725
Sonepar cikkszám
SX070523
Gyártói cikkszám
404672
Gyártói típuskód
XL3 404672
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
VX3-IS 223/233 előlap DPX3 160/250 készülékekhez rotációs vagy motoros hajtással, mag: 200 mm