Legrand - VX3-IS 223 foglalat DPX 630 3P készülékhez SX070494 - 404616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 630 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064046169
Sonepar cikkszám
SX070494
Gyártói cikkszám
404616
Gyártói típuskód
XL3 404616
Névleges áram In:
630 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
VX3-IS 223 foglalat DPX 630 3P készülékhez