Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - VX3-IS 223 foglalat DPX3 160 3P készülékhez SN093386 - 404610

MásolásMásolás
Legrand - VX3-IS 223 foglalat DPX3 160 3P készülékhez SN093386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093386

Gyártói cikkszám

404610

Gyártói típuskód

VX3-IS 223 404610

Névleges áram In:

160 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

VX3-IS 223 foglalat DPX3 160 3P készülékhez