Legrand - VX3-IS 223 foglalat DPX3 250 4P készülékhez SX070493 - 404613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 250 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064046138
Sonepar cikkszám
SX070493
Gyártói cikkszám
404613
Gyártói típuskód
XL3 404613
Névleges áram In:
250 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
VX3-IS 223 foglalat DPX3 250 4P készülékhez