Legrand - VX3-IS 233 foglalat DPX 630 3P készülékhez áramvédő nélkül SX070500 - 404626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 630 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064046268
Sonepar cikkszám
SX070500
Gyártói cikkszám
404626
Gyártói típuskód
XL3 404626
Névleges áram In:
630 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
VX3-IS 233 foglalat DPX 630 3P készülékhez áramvédő nélkül