Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - VX3-IS 233 foglalat DPX 630 4P készülékhez áramvédővel SX070505 - 404637

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - VX3-IS 233 foglalat DPX 630 4P készülékhez áramvédővel SX070505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 630 A

  • Pólusszám - 4

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064046374

Sonepar cikkszám

SX070505

Gyártói cikkszám

404637

Gyártói típuskód

XL3 404637

Névleges áram In:

630 A

Pólusszám:

4

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

VX3-IS 233 foglalat DPX 630 4P készülékhez áramvédővel