Legrand - VX3-IS 233 foglalat DPX3 160 3P készülékhez áramvédő nélkül SX070496 - 404620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 160 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064046206
Sonepar cikkszám
SX070496
Gyártói cikkszám
404620
Gyártói típuskód
XL3 404620
Névleges áram In:
160 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
VX3-IS 233 foglalat DPX3 160 3P készülékhez áramvédő nélkül