Legrand - VX3-IS 233 univerzális foglalat, mag: 300 mm SX070519 - 404666
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 630 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064046664
Sonepar cikkszám
SX070519
Gyártói cikkszám
404666
Gyártói típuskód
XL3 404666
Névleges áram In:
630 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
VX3-IS 233 univerzális foglalat, mag: 300 mm