Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - VX3-IS 333 foglalat DPX 630 3P készülékhez áramvédővel SX070514 - 404656

MásolásMásolás
Legrand - VX3-IS 333 foglalat DPX 630 3P készülékhez áramvédővel SX070514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064046565

Sonepar cikkszám

SX070514

Gyártói cikkszám

404656

Gyártói típuskód

XL3 404656

Névleges áram In:

630 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

VX3-IS 333 foglalat DPX 630 3P készülékhez áramvédővel