Legrand - VX3-IS 333 foglalat DPX 630 4P készülékhez áramvédővel SX070515 - 404657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 630 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064046572
Sonepar cikkszám
SX070515
Gyártói cikkszám
404657
Gyártói típuskód
XL3 404657
Névleges áram In:
630 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
VX3-IS 333 foglalat DPX 630 4P készülékhez áramvédővel