Legrand - VX3-IS elválasztó készlet vízszintes sínezés belső kábeltokkal SN093388 - 404685
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093388
Gyártói cikkszám
404685
Gyártói típuskód
VX3-IS 404685
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen
VX3-IS elválasztó készlet vízszintes sínezés belső kábeltokkal