Legrand - VX3-IS elválasztó készlet vízszintes sínezés külső kábeltokkal SX070533 - 404686
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 475 mm
Anyag - acél
Szélesség - 350 mm
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064046862
Sonepar cikkszám
SX070533
Gyártói cikkszám
404686
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 404686
Szekrényszélességhez alkalmas:
475 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
350 mm
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen
VX3-IS elválasztó készlet vízszintes sínezés külső kábeltokkal