Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - VX3-IS gyári csatlakozó, réz főgyűjtősín=4000A , alu leágazósín=1250A E=125 mm SX102557 - 404690

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - VX3-IS gyári csatlakozó, réz főgyűjtősín=4000A , alu leágazósín=1250A E=125 mm SX102557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Felület - kezeletlen

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram In - 1250 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064046909

Sonepar cikkszám

SX102557

Gyártói cikkszám

404690

Gyártói típuskód

404690

Kivitel:

lapos / sima

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

1250 A

VX3-IS gyári csatlakozó, réz főgyűjtősín=4000A , alu leágazósín=1250A E=125 mm