Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - VX3-IS gyári csatlakozó, réz főgyűjtősín=4000A, alu leágazósín=2000A E=125 mm SX102558 - 404691

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - VX3-IS gyári csatlakozó, réz főgyűjtősín=4000A, alu leágazósín=2000A E=125 mm SX102558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Felület - kezeletlen

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram In - 2000 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064046916

Sonepar cikkszám

SX102558

Gyártói cikkszám

404691

Gyártói típuskód

404691

Kivitel:

lapos / sima

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

2000 A

VX3-IS gyári csatlakozó, réz főgyűjtősín=4000A, alu leágazósín=2000A E=125 mm