Legrand - VX3-IS hátsó elválasztó készlet IS 233/333, mag=300 mm SX070535 - 404688
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064046886
Sonepar cikkszám
SX070535
Gyártói cikkszám
404688
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 404688
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen
VX3-IS hátsó elválasztó készlet IS 233/333, mag=300 mm