Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - VX3-IS XX3 méretre felületkezelt aluminium C gyájtősín, In=2000A SX070490 - 404606

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - VX3-IS XX3 méretre felületkezelt aluminium C gyájtősín, In=2000A SX070490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Hosszúság - 1800 mm

  • Felület - ónozott

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram In - 2000 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064046060

Sonepar cikkszám

SX070490

Gyártói cikkszám

404606

Gyártói típuskód

XL3 404606

Kivitel:

profil/alak

Hosszúság:

1800 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

2000 A

VX3-IS XX3 méretre felületkezelt aluminium C gyájtősín, In=2000A