Legrand - VX3-IS XX3 méretre felületkezelt aluminium C gyájtősín, In=1250A SN093385 - 404604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - profil/alak
Hosszúság - 1800 mm
Felület - ónozott
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 1250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093385
Gyártói cikkszám
404604
Gyártói típuskód
VX3-IS XX3 404604
Kivitel:
profil/alak
Hosszúság:
1800 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1250 A
VX3-IS XX3 méretre felületkezelt aluminium C gyájtősín, In=1250A