Legrand - WIFI hozzáférési pont és 1XRJ45 csatlakozási pont 4mod fehér IP20 SN057646 - 077914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Frekvenciasáv - 2,4 GHz und 5 GHz
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
10/100 Mbps LAN-portok száma - 2
VPN-biztonság - Nem
Hídfunkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060779146
Sonepar cikkszám
SN057646
Gyártói cikkszám
077914
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077914
Frekvenciasáv:
2,4 GHz und 5 GHz
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
10/100 Mbps LAN-portok száma:
2
VPN-biztonság:
Nem
Hídfunkció:
Nem
Power over Ethernet:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítés:
Igen
Dugaszoló aljzat adapter:
Nem
Max. adatátviteli érték:
54 Mbit/s
Rádióprotokoll:
IEEE 802.11 a
Kódolás:
egyéb
Megoldott:
Igen
Ethernet:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
0
Tűzfal:
Nem
Lejátszás-funkció:
Nem
Szélesség:
90 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
55 mm
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Falra szerelhető:
Igen