Legrand - XL125 tömör előlap SX070261 - 401855
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 335.5 mm
Magasság - 148.5 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 750 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064018555
Sonepar cikkszám
SX070261
Gyártói cikkszám
401855
Gyártói típuskód
401855
Szélesség:
335.5 mm
Magasság:
148.5 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
750 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
XL125 tömör előlap