Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 125 átlátszó ajtó 1s 18m IP40 SN057542 - 401871

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 125 átlátszó ajtó 1s 18m IP40 SN057542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 438 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064018715

Sonepar cikkszám

SN057542

Gyártói cikkszám

401871

Gyártói típuskód

XL3 125 401871

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

műanyag

Szélesség:

438 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

297 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

28 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Védettség (NEMA):

1

XL3 125 átlátszó ajtó 1s 18m