Legrand - XL3 125 fk összekötő készlet GT63392 - 401845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - műanyag
Szélesség - 43.7 mm
Magasság - 64 mm
Mélység - 37.7 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064018456
Sonepar cikkszám
GT63392
Gyártói cikkszám
401845
Gyártói típuskód
XL3 125 401845
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
műanyag
Szélesség:
43.7 mm
Magasság:
64 mm
Mélység:
37.7 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
XL3 125 fk összekötő készlet