Legrand - XL3 125 perforált szerelőlap SN057544 - 401853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 344 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064018531
Sonepar cikkszám
SN057544
Gyártói cikkszám
401853
Gyártói típuskód
XL3 125 401853
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
344 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
XL3 125 perforált szerelőlap