Legrand - XL3 125 PM keret SN057545 - 401850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 70 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 13 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064018500
Sonepar cikkszám
SN057545
Gyártói cikkszám
401850
Gyártói típuskód
XL3 125 401850
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
70 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
13 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
XL3 125 PM keret