Legrand - XL3 125 rögzítőláb fk, 4db SN057546 - 401856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 30 mm
Magasság - 62.8 mm
Mélység - 9.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064018562
Sonepar cikkszám
SN057546
Gyártói cikkszám
401856
Gyártói típuskód
XL3 125 401856
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
30 mm
Magasság:
62.8 mm
Mélység:
9.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
XL3 125 rögzítőláb fk, 4db