Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 160/400 üveg ajtó lapos 1050mm SX067484 - 020286

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 160/400 üveg ajtó lapos 1050mm SX067484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1050 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060202866

Sonepar cikkszám

SX067484

Gyártói cikkszám

020286

Gyártói típuskód

XL3 400 020286

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

1050 mm

Szín:

szürke

Magasság:

575 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

XL3 160/400 üveg ajtó lapos 1050mm