Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 160 üveg ajtó domború 450mm SX067480 - 020262

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 160 üveg ajtó domború 450mm SX067480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 450 mm

  • Magasság - 575 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060202620

Sonepar cikkszám

SX067480

Gyártói cikkszám

020262

Gyártói típuskód

XL3 400 020262

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

450 mm

Magasság:

575 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

60 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

XL3 160 üveg ajtó domború 450mm