Legrand - XL3 160 üveg ajtó lapos 450mm SX067482 - 020282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 450 mm
Magasság - 575 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202828
Sonepar cikkszám
SX067482
Gyártói cikkszám
020282
Gyártói típuskód
XL3 400 020282
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
450 mm
Magasság:
575 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
XL3 160 üveg ajtó lapos 450mm