Legrand - XL3 400 900x575x175 üres műanyag fali elosztó SX067461 - 020155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 575 mm
Anyag - acél
Magasság - 900 mm
Mélység - 175 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060201555
Sonepar cikkszám
SX067461
Gyártói cikkszám
020155
Gyártói típuskód
XL3 400 020155
Szélesség:
575 mm
Anyag:
acél
Magasság:
900 mm
Mélység:
175 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP43
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK07
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem