Legrand - XL3 400 alumínium sín 24 modul SN057549 - 020206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - G-sín
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 433.5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202064
Sonepar cikkszám
SN057549
Gyártói cikkszám
020206
Gyártói típuskód
XL3 400 020206
Kivitel:
G-sín
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
433.5 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
61.2 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.3 mm
XL3 400 alumínium sín 24 modul