Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 400 fém előlap 150mm vízszintes DPX3 250-hoz SX067499 - 020366

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 fém előlap 150mm vízszintes DPX3 250-hoz SX067499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 515 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060203665

Sonepar cikkszám

SX067499

Gyártói cikkszám

020366

Gyártói típuskód

XL3 400 020366

Szélesség:

515 mm

Magasság:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

kezeletlen

Szekrényszélességhez alkalmas:

575 mm

XL3 400 fém előlap 150mm vízszintes DPX3 250-hoz