Legrand - XL3 400 fém előlap 400mm DPX3 160/250-hez motoros hajtással GT97983 - 020309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 515 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060203092
Sonepar cikkszám
GT97983
Gyártói cikkszám
020309
Gyártói típuskód
XL3 400 020309
Szélesség:
515 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
XL3 400 fém előlap 400mm DPX3 160/250-hez motoros hajtással