Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 400 kábeltok 600x310x175 műanyag SX067464 - 020173

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 kábeltok 600x310x175 műanyag SX067464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 310 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 600 mm

  • Mélység - 175 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060201739

Sonepar cikkszám

SX067464

Gyártói cikkszám

020173

Gyártói típuskód

XL3 400 020173

Szélesség:

310 mm

Anyag:

acél

Magasság:

600 mm

Mélység:

175 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP43

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK07

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Szellőzőajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

XL3 400 kábeltok 600x310x175 műanyag