Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 400 kábeltok ajtó 600mm SX067462 - 020163

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 kábeltok ajtó 600mm SX067462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 310 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060201630

Sonepar cikkszám

SX067462

Gyártói cikkszám

020163

Gyártói típuskód

XL3 400 020163

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

310 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

XL3 400 kábeltok ajtó 600mm