Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 400 kábeltok előlap fém 550mm SX067458 - 020143

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 400 kábeltok előlap fém 550mm SX067458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 550 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060201432

Sonepar cikkszám

SX067458

Gyártói cikkszám

020143

Gyártói típuskód

XL3 400 020143

Szélesség:

250 mm

Magasság:

550 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

310 mm

XL3 400 kábeltok előlap fém 550mm